Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
4G713880
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSSG 8X1.25
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4G713880
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G713880
EAN
8715494569569
UBB
500513035633
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
27642-3