text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M7


Referência 5W928237
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Hand Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5W928237
UBB 500690899496
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27340-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.