text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M5


Referência 5L556045
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Finisher Hand Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5L556045
UBB 500690897417
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27334-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.