Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5I324809
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M48
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5I324809
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
75
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
75
Rosca de passo (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
75
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
75
Rosca de passo (mm)
5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
29
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5I324809
UBB
500690915078
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27390-3