Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
7Q906559
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M45
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Q906559
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
70
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
70
Rosca de passo (mm)
4.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
70
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
70
Rosca de passo (mm)
4.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
29
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q906559
UBB
500690914246
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27388-3