text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M42


Referência 9H322600
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 63
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 63
Rosca de passo (mm) 4.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 63
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 63
Rosca de passo (mm) 4.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 24
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 9H322600
UBB 500690913412
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27386-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.