Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9H437680
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H437680
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Völkel
Type
Hand Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H437680
UBB
500690895684
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27330-2