text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M39


Referência 8U451619
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 63
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 63
Rosca de passo (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 63
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 63
Rosca de passo (mm) 4
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 24
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 8U451619
UBB 500690912679
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27384-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.