text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M3,5


Referência 7F806861
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.6
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 3
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 7F806861
UBB 500690894851
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27328-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.