Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
6J086982
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M24
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J086982
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
14.5
Marca
Völkel
Type
Hand Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J086982
UBB
500690908636
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27374-3