Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
7Q932995
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Q932995
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
40
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
40
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q932995
UBB
500690907075
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27366-3