Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
4C408488
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4C408488
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
40
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
40
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Type
Second Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C408488
UBB
500690906812
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27366-2