text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M2,5


Referência 2U517620
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.45
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.45
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.1
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 2U517620
UBB 500690892467
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27322-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.