text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M18


Referência 3B794679
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Hand Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 3B794679
UBB 500690906085
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27362-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.