Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0Y032660
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M12
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Y032660
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
M64
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y032660
UBB
500690903439
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27350-1