Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0M326805
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M11
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0M326805
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
M30
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
6.2
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M326805
UBB
500690903017
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27348-3