text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M10


Referência 0V688628
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M12
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Second Hand Tap

Números do artigo

Referência 0V688628
UBB 500690902027
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27346-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.