Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0K766386
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M1,6
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
Ver preço
Incl. IVA
Referência
0K766386
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
32
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
M84
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
32
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.35
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Taper Hand Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K766386
UBB
500690887434
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27310-1