text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G 8X32 left


Referência 5O472953
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 14
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 14
Tamanho da rosca 8
Material de corte Outro
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 5O472953
EAN 8715494574082
UBB 500513054774
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 23008-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.