text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G 5X0.8 left


Referência 0P871296
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

D (mm) MF14
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Rougher Hand Tap

Números do artigo

Referência 0P871296
EAN 8715494571715
UBB 500512975425
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 27034-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.