text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G 33X3.5


Referência 6N300437
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 56
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 56
Rosca de passo (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 56
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 56
Rosca de passo (mm) 3.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 20
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 6N300437
EAN 8715494570619
UBB 500512956862
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 27680-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.