Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5P197844
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G 3/4X10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5P197844
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
40
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
40
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
10
Chave quadrada (mm)
11
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5P197844
EAN
8715494572040
UBB
500512986075
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
23330-2