Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
2Y356319
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G 10X1.5 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Y356319
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y356319
EAN
8715494571814
UBB
500512993576
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
27046-2