Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1G375555
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G 10X1.5 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1G375555
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
M88
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Rougher Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1G375555
EAN
8715494571807
UBB
500512973511
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
27046-1