text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 8X1.25


Položka č. 5I140605
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5I140605
EAN 8715494566421
UBB 500513043140
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 57342-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.