text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 6X1.0


Referência 7H114846
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Taper Hand Tap

Números do artigo

Referência 7H114846
EAN 8715494566377
UBB 500512965368
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 57338-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.