Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8X691049
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 5X0.8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8X691049
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8X691049
EAN
8715494566353
UBB
500512988881
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
57334-2