Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
4Q002210
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 16X2.0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Q002210
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Q002210
EAN
8715494566520
UBB
500512964379
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
57358-1