text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 14X2.0


Referência 9X628265
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Intermediate Hand Tap

Números do artigo

Referência 9X628265
EAN 8715494566506
UBB 500512987891
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 57354-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.