Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9S875179
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 14X2.0
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
9S875179
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9S875179
EAN
8715494566513
UBB
500513041995
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
57354-3