Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1U178866
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 14X2.0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1U178866
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
M16
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U178866
EAN
8715494566490
UBB
500512964296
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
57354-1