Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8V268100
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
Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 6X0.5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8V268100
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8V268100
EAN
8715494568708
UBB
500513019710
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
26317-2