text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 60X2.0


Referência 5K348895
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 36
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 36
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 35
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 5K348895
EAN 8715494563857
UBB 500512940023
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 28018-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.