text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 60X1.5


Referência 0U782210
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M3.5
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 35
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0U782210
EAN 8715494563840
UBB 500513017656
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 28017-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.