Machos manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
9E161348
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
Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 30X2.0 left
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9E161348
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
18
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9E161348
EAN
8715494575270
UBB
500512970707
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
26064-1