text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 27X1.0


Referência 8L252457
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 16
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 8L252457
EAN 8715494567114
UBB 500512931030
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 26516-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.