text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 18X1.0


Referência 8U693643
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 8U693643
EAN 8715494568913
UBB 500512927582
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 26370-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.