Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0L990236
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
Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 12X0.5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L990236
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
M18
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L990236
EAN
8715494568456
UBB
500512924936
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
26345-1