text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 11X1.0


Numer artykułu 1P251988
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) M6
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1P251988
EAN 8715494568388
UBB 500513002476
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 26340-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.