text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-E 18X1.5


Referência 3V389740
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 11
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 3V389740
EAN 8715494566766
UBB 500512921056
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 56372-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.