text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-E 14X1.5


Referência 0K686615
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M12
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0K686615
EAN 8715494566735
UBB 500512998450
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 56356-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.