text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-G TR 32X6


Referência 1U465170
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 191
Comprimento total (mm) 300
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 191
Rosca de passo (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 191
Comprimento total (mm) 300
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 191
Rosca de passo (mm) 6
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 20
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1U465170
EAN 4022835791607
UBB 500691076755
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.