Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5B749365
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-G NPT 3/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5B749365
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
33
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
33
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
33
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
33
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
16
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5B749365
EAN
4022835635222
UBB
500691046725
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
63522