text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-G NPT 1/4


Referência 0U082162
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte Outro
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0U082162
EAN 4022835635147
UBB 500691046154
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 63514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.