text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-G 12X3 left


Referência 9J607000
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 111
Comprimento total (mm) 165
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 111
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 111
Comprimento total (mm) 165
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 111
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9J607000
EAN 8715494564700
UBB 500513389816
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 79116-L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.