Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
6O803951
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNF NO.10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6O803951
D (mm)
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
61
Diâmetro do eixo (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
17
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
10
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
61
Diâmetro do eixo (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
17
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
35
Rosca por polegada
32
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.5
Rosca esquerda
Não
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Medida de encaixe
4.5
Escala de aperto
17
Comprimento total
61
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O803951
EAN
4022835937593
UBB
500691380926
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93759