Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
2X156640
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNF 5/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2X156640
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
70
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
23
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
70
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
23
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
5
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X156640
EAN
4022835937654
UBB
500691382179
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93765