Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0N959028
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNF 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0N959028
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
75
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
75
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0N959028
EAN
4022835937661
UBB
500691382336
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93766