text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNF 1/4


Referência 5Z815385
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 62
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 62
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 4.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5Z815385
EAN 4022835937647
UBB 500691381916
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93764
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.