text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNC NO.8


Referência 0F559039
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 53
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 14
Tamanho da rosca 8
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 53
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 14
Tamanho da rosca 8
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0F559039
EAN 4022835937081
UBB 500691376981
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93708
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.